Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Wettersensor Basic

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Wettersensor Basic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG120091R0011

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016779139519

Sonepar Artikelnummer

121113836

Hersteller Artikelnummer

2CDG120091R0011

Hersteller Typ

WES/A4.1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG120091R0011

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90258040

Gewicht:

0.162 kg

Das Gerät erkennt Windgeschwindigkeit Regen Helligkeit in vier Richtungen Dämmerung Temperatur Tag und Nacht sowie über das GPS-Signal Datum und Uhrzeit. Ein zusätzlicher Heiztrafo wird nicht benötigt.