Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Wetterzentrale REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Wetterzentrale REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110184R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016779928977

Sonepar Artikelnummer

120420580

Hersteller Artikelnummer

2CDG110184R0011

Hersteller Typ

WZ/S 1.3.1.2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110184R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Ja

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.230 kg

Die Wetterzentrale WZ/S erfasst und verarbeitet Wetterdaten vom Wettersensor. Der Wettersensor liefert Messwerte zu Dämmerung Helligkeit aus drei Himmelsrichtungen Regen Temperaturen Tag/Nacht-Informationen Windgeschwindigkeiten sowie Datum und Uhrzeit. Es stehen vier Wertespeicher zur Verfügung in denen jeweils 24 Werte gespeichert werden können. Die Wetterzentrale ist speziell auf den Wettersensor WES/A abgestimmt. Über das integrierte Netzteil wird der Wettersensor direkt mit Spannung versorgt. Das Gerät kann mit einer Betriebsspannung von 115 bis 230 V AC bei 50/60 Hz betrieben werden.