Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX WRK/W Riegelschaltkontakt mit Anschlusskabel

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX WRK/W Riegelschaltkontakt mit Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG250003R0011

  • Wirkprinzip - mechanisch

  • Mit Anschlusskabel - Ja

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779664042

Sonepar Artikelnummer

120377619

Hersteller Artikelnummer

2CDG250003R0011

Hersteller Typ

WRK/W

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG250003R0011

Wirkprinzip:

mechanisch

Mit Anschlusskabel:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.020 kg

Für Einbau in Schließleisten zur Verschlussüberwachung von Türen. Wasserdicht IP68 mit 25 m Anschlusskabel LIYY 3 x 014 mm². VdS-Nr. G 107060.