Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KOAX Modul F Buchse Zubehör

ABB
kopierenkopieren
ABB - KOAX Modul F Buchse Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039246R9999

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - Ja

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

  • Geeignet für Rundkabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617392460

Sonepar Artikelnummer

121304184

Hersteller Artikelnummer

2CPX039246R9999

Hersteller Typ

ZE316

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039246R9999

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

Ja

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.009 kg

KOAX Verbinder mit Adapter in Modulbauform, vorne F-Buchse, hinten F-Buchse, 75 Ohm-Durchgangskupplung, ohne Abschluss und Koppelelemente.