ABB - Kombi-Ableiter 1P für TT/TNS Netze mit FM 100kA/Pol für 230/400 V Netze 1P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB813011R2300
Polzahl - 1
Schutzpegel N-PE - 1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit - 50 kA
Herkunftsland - SL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546054736
Sonepar Artikelnummer
121302713
Hersteller Artikelnummer
2CTB813011R2300
Hersteller Typ
T1-T2 N 100-255 P TS
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB813011R2300
Polzahl:
1
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Herkunftsland:
SL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.305 kg


