ABB - Kombi-Ableiter 2p für TT/TN Netze mit FM 25kA/Pol für 230/400 V Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB812511R2300
Polzahl - 2
Schutzpegel L-N - 1.5 kV
Schutzpegel N-PE - 1.5 kV
Herkunftsland - SL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546114614
Sonepar Artikelnummer
121302721
Hersteller Artikelnummer
2CTB812511R2300
Hersteller Typ
T1-T2 1N 50-255 P TS
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB812511R2300
Polzahl:
2
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Herkunftsland:
SL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.600 kg


