ABB - Kombi-Ableiter 3p für TNC Netze mit FM 25kA/Pol für 230/400 V Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB812751R2300
Polzahl - 3
Schutzpegel L-N - 1.5 kV
Schutzpegel L-PE - 1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit - 50 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546114621
Sonepar Artikelnummer
121302712
Hersteller Artikelnummer
2CTB812751R2300
Hersteller Typ
T1-T2 3L 75-255 P TS
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB812751R2300
Polzahl:
3
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Herkunftsland:
SL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.900 kg


