Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kombi-Ableiter 3p TNC 25/75kA für 40mm Sammelschiene 230/400 V

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kombi-Ableiter 3p TNC 25/75kA für 40mm Sammelschiene 230/400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB815799R1400

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

  • Nennspannung AC - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546025958

Sonepar Artikelnummer

120705921

Hersteller Artikelnummer

2CTB815799R1400

Hersteller Typ

OVR ZP T1-T2 3L 25-255

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB815799R1400

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Ja

Netzform TN-C-S:

Ja

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

-1 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

-1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

Ja

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

Nein

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.914 kg

Kombinierte Blitz- und Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzströmen und Überspannungen. Geprüfter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Die Kombi-Ableiter können für den Einsatz als Überspannungs-Schutzeinrichtung nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534, sowie im Rahmen des Blitzschutzzonenkonzeptes verwendet werden. Die Geräte bestehen aus leckstromfreien Funkenstrecken und sind für den Vorzählerbereich geeignet. Die Funktionsanzeige erfolgt über eine optische Anzeige und sind werkzeugfrei aufrastbar auf das 40mm Sammelschienensystem.