ABB - Kombi-Ableiter 4p für TT/TNS Netze mit FM 25kA/Pol für 230/400 V Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB812111R2300
Polzahl - 4
Schutzpegel L-N - 1.5 kV
Schutzpegel L-PE - 1.5 kV
Schutzpegel N-PE - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546114645
Sonepar Artikelnummer
121302719
Hersteller Artikelnummer
2CTB812111R2300
Hersteller Typ
T1-T2 3N 100-255 P TS
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB812111R2300
Polzahl:
4
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.200 kg


