ABB - Kombi-Ableiter 4p TT/TNS 25/100kA für 40mm Sammelschiene 230/400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB815799R1500
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546025965
Sonepar Artikelnummer
120705922
Hersteller Artikelnummer
2CTB815799R1500
Hersteller Typ
OVR ZP T1-T2 3N 25-255
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB815799R1500
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1500 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
-1 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
-1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.981 kg


