Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kombi-Ableiter T1-T2 12.5kA/Pol TNS 4+0 Uc 275 V Up 1 1kV TS

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kombi-Ableiter T1-T2 12.5kA/Pol TNS 4+0 Uc 275 V Up 1 1kV TS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB815710R1100

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 275 V

  • Nennspannung AC - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660308524942

Sonepar Artikelnummer

120705907

Hersteller Artikelnummer

2CTB815710R1100

Hersteller Typ

OVR T1-T2 4L 12,5-275s P TS QS

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB815710R1100

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

0.8 kV

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Nennspannung DC:

350 V

Schutzpegel L-N:

2.8 kV

Schutzpegel L-PE:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

-1 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

-1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

Ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

Nein

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

Nein

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.600 kg

Kombinierte Blitz- und Überspannungs-Schutzeinrichtung SPD Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzströmen und Überspannungen. Geprüfter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Die Geräte können für den Einsatz als Überspannungs-Schutzeinrichtung nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534, sowie im Rahmen des Blitzschutzzonenkonzeptes verwendet werden. Die Geräte sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact. Optional sind die SPD mit ''TS'' mit einem potentialfreien Wechselkontakt ausgestattet. Die Varianten mit ''Reserve-Varistor'' (s) bieten dadurch einen zusätzlichen Schutz der Anlage, dass am Lebensdauerende der Überspannungsableiter nicht komplett vom Netz getrennt wird, sondern durch einen zusätzlichen kleineren Varistor ein Basisschutz weiterhin garantiert und die Anlage somit bis zum Austausch des Überspannungsableiters weiterhin geschützt ist.