ABB - Kombi-Ableiter T1-T2 Summenfunkenstrecke 1-polig 50 kA Iimp Uc 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB815710R5300
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Max. Dauerspannung AC - 440 V
Nennspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660308525192
Sonepar Artikelnummer
120705916
Hersteller Artikelnummer
2CTB815710R5300
Hersteller Typ
OVR T1-T2 N 50-440s P QS
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB815710R5300
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
1 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel L-N:
1.8 kV
Schutzpegel L-PE:
1.9 kV
Schutzpegel N-PE:
1.9 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
-1 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
-1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.150 kg


