Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kombi Sammelschiene 3N/3N/5x2

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kombi Sammelschiene 3N/3N/5x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69445

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004927100202

Sonepar Artikelnummer

120451444

Hersteller Artikelnummer

69445

Hersteller Typ

BF2-S9 3N/3N/5x2

Hersteller Artikel Nr.:

69445

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.110 kg

Kombi-Sammelschiene BF2-S9 3N/3N/5X2, Verdrahtung von 4-poligen FI-Schutzschalter - 3 oder 3+N Sicherungsautomat und 1+N Sicherungsautomaten in 1 TE.