ABB - Kombi-Set f. Tmax Schalter T5 ED630T5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037828R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Bemessungsbetriebsstrom - 630 A
Anzahl der Schalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617378280
Sonepar Artikelnummer
121305865
Hersteller Artikelnummer
2CPX037828R9999
Hersteller Typ
ED630T5
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037828R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Anzahl der Schalter:
0
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.100 kg


