ABB - Kombimodul leer ohne Litzen inkl. je 2 DIN Adapter MS/AF unten/oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA182508R0001
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 32 A
Breite des Adapters - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271414603
Sonepar Artikelnummer
120753992
Hersteller Artikelnummer
2CCA182508R0001
Hersteller Typ
ZMS137
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA182508R0001
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
45 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.075 kg


