ABB - KombiVT UP 36PLE wifi Tür o.Std UK663CWC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031453R9999
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617314530
Sonepar Artikelnummer
121300910
Hersteller Artikelnummer
2CPX031453R9999
Hersteller Typ
UK663CWC
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031453R9999
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
Druckknopf
Einbautiefe:
88 mm
Einbauhöhe:
825 mm
Einbaubreite:
337 mm
Innentiefe:
81 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
872 mm
Breite:
384 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.257 kg


