Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kompensator 250 V AC 18 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kompensator 250 V AC 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TAZ310003R1000

  • Montageart - sonstige

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85362090

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270939473

Sonepar Artikelnummer

121301079

Hersteller Artikelnummer

2TAZ310003R1000

Hersteller Typ

E296-CP KOMPENSATOR 250VAC 18MM

Hersteller Artikel Nr.:

2TAZ310003R1000

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.055 kg

Das Kompensatormodul E296-CP kommt zum Einsatz, wenn beleuchtete Taster (Befehlsstellen) in Kombination mit Stromstoßschaltern eingesetzt werden. Das Zusatzmodul (Kompensator) ermöglicht, eine höhere Anzahl von Leuchttastern (Induktivität) an einen Stromstoßschalter anzuschließen.Wird kein Kompensatormodul verwendet und der Glimmlampenrückstrom ist höher als 5mA kann der Stromstoßschalter ungewollt ansprechen.