Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kondenswasserauslass Bohrungs-ø 10 mm IP44

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kondenswasserauslass Bohrungs-ø 10 mm IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA122170R1001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019531601

Sonepar Artikelnummer

120756839

Hersteller Artikelnummer

1SCA122170R1001

Hersteller Typ

YJTB3

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA122170R1001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

YJTB3 Kondenswasserauslass Bohrungs-ø 10mm IP44