Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Konf. Zubehör AUX 3Q 400VAC + 3Q 24VDC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Konf. Zubehör AUX 3Q 400VAC + 3Q 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA075973R1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 6

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644800727

Sonepar Artikelnummer

121293315

Hersteller Artikelnummer

1SDA075973R1

Hersteller Typ

AUX 3Q 400VAC + 3Q 24VDC E2.2...E6.2 EXT

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA075973R1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

6

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg