ABB - Konsole vertikal 2Feld/5RE ZX390

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068560R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 548 mm
Höhe - 445 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617685609
Sonepar Artikelnummer
121307967
Hersteller Artikelnummer
2CPX068560R9999
Hersteller Typ
ZX390
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX068560R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
548 mm
Höhe:
445 mm
Tiefe:
83 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.000 kg


