ABB - Konsole vertikal 3Feld/5RE ZX391

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068561R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 645 mm
Höhe - 460 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617685616
Sonepar Artikelnummer
121307968
Hersteller Artikelnummer
2CPX068561R9999
Hersteller Typ
ZX391
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX068561R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
645 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
83 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.509 kg


