ABB - Kontaktierungsstück für HK/SK LA + LB,SA LA + LB,SA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS500900R0171
Ausführung - flach
Länge - 12 mm
Breite - 18 mm
Höhe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270100972
Sonepar Artikelnummer
120754956
Hersteller Artikelnummer
2CCS500900R0171
Hersteller Typ
ZLS632
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS500900R0171
Ausführung:
flach
Länge:
12 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
6 mm
Flexibel:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.


