ABB - Kontaktverlängerung XR00 für Sammelschienensystem 50 mm Breite, 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP102127R0002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.690 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7025840065401
Sonepar Artikelnummer
121258641
Hersteller Artikelnummer
1SEP102127R0002
Hersteller Typ
XR00 Kont.verl. 50mm 2 P
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP102127R0002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.690 kg


