ABB - Kontaktverlängerung XRG für Sammelschienensystem 50 mm Breite und 10 mm Dicke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP622560R0002
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP), frontseitig - IP41
Ausführung als Hauptschalter - Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800161653032
Sonepar Artikelnummer
121258572
Hersteller Artikelnummer
1SEP622560R0002
Hersteller Typ
CE-XR1-50/10-4P
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP622560R0002
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP41
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Kabeleinführung:
Seite
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.600 kg


