Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kontaktverlängerung XRM3 für Sammelschienensystem mit 50 mm Breite, 3-polig

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kontaktverlängerung XRM3 für Sammelschienensystem mit 50 mm Breite, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NHP 100495R0006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840082613

Sonepar Artikelnummer

121258458

Hersteller Artikelnummer

NHP 100495R0006

Hersteller Typ

CE-XRM3-50-3P-SP

Hersteller Artikel Nr.:

NHP 100495R0006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

XRM3-50-3P-SP Kontaktverlängerung für 50mm 3-polig