Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kopfteil 52,5mm Z-Feld nieder ZX574

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kopfteil 52,5mm Z-Feld nieder ZX574

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068781R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617687818

Sonepar Artikelnummer

121307982

Hersteller Artikelnummer

2CPX068781R9999

Hersteller Typ

ZX574

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX068781R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

250 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

35 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

Kopfteil für Zählertragplatten, Feldbreite 1, inkl. Besfestigungsmaterial, passend für M(B)Z160, M(B)Z161.