ABB - KP6-40R Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA616105R4001
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500200469
Sonepar Artikelnummer
121291589
Hersteller Artikelnummer
1SFA616105R4001
Hersteller Typ
KP6-40R
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA616105R4001
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


