Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KRM16/12 Reduzierstück M16 auf M12 Kunststoff

ABB
kopierenkopieren
ABB - KRM16/12 Reduzierstück M16 auf M12 Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022749R6090

  • Gewindeart Innengewinde - ohne

  • Gewindeart Außengewinde - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Explosionsgeschützt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019433561

Sonepar Artikelnummer

120756533

Hersteller Artikelnummer

1SCA022749R6090

Hersteller Typ

KRM16/12

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022749R6090

Gewindeart Innengewinde:

ohne

Gewindeart Außengewinde:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.100 kg

KRM16/12 Reduzierstück M16 auf M12 Kunststoff, ABB