Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSFS 1098 Sammelschiene 1000A isol. 1264mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 1098 Sammelschiene 1000A isol. 1264mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000788P1264

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1264 mm

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980009442

Sonepar Artikelnummer

121258560

Hersteller Artikelnummer

2CGD000788P1264

Hersteller Typ

KSFS 1098

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000788P1264

Ausführung:

sonstige

Länge:

1264 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

45 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.000 kg

KSFS 1098 Sammelsch. 1000A isol. 1264mm