Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSFS 16149 Sammelschiene1600A isol. 1890mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 16149 Sammelschiene1600A isol. 1890mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000790P1890

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1890 mm

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 65 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980005284

Sonepar Artikelnummer

121258565

Hersteller Artikelnummer

2CGD000790P1890

Hersteller Typ

KSFS 16149

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000790P1890

Ausführung:

sonstige

Länge:

1890 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

65 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

6.174 kg

KSFS 16149 Sammelsch.1600A isol. 1890mm