Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSFS 1698 Sammelschiene 1600A Länge 1264mm Aluminium

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 1698 Sammelschiene 1600A Länge 1264mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000790P1264

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1225 mm

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 65 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980009466

Sonepar Artikelnummer

121258563

Hersteller Artikelnummer

2CGD000790P1264

Hersteller Typ

KSFS 1698

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000790P1264

Ausführung:

sonstige

Länge:

1225 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

65 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.129 kg

KSFS 1698 Sammelschiene 1600A Länge 1264mm Aluminium, ABB