Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSFS 25182 CSS Sammelschiene 2500A isol.

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 25182 CSS Sammelschiene 2500A isol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000791A2310

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 2310 mm

  • Breite - 49 mm

  • Höhe - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980049363

Sonepar Artikelnummer

121258567

Hersteller Artikelnummer

2CGD000791A2310

Hersteller Typ

KSFS 25182 CSS

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000791A2310

Ausführung:

sonstige

Länge:

2310 mm

Breite:

49 mm

Höhe:

70 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

11.350 kg

KSFS 25182 CSS Sammelsch. 2500A isol.