Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSFS 4181 Sammelschiene 400A Länge 2300mm Aluminium

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 4181 Sammelschiene 400A Länge 2300mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000785P2300

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 1.719 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980009473

Sonepar Artikelnummer

121258551

Hersteller Artikelnummer

2CGD000785P2300

Hersteller Typ

KSFS 4181

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000785P2300

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.719 kg

KSFS 4181 Sammelschiene 400A Länge 2300mm Aluminium, ABB