Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSFS 423 Sammelschiene 400A isol. 322mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 423 Sammelschiene 400A isol. 322mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000785P0310

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.232 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980009367

Sonepar Artikelnummer

121258541

Hersteller Artikelnummer

2CGD000785P0310

Hersteller Typ

KSFS 423

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000785P0310

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.232 kg

KSFS 423 Sammelsch. 400A isol. 322mm