Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSFS 433 Sammelschiene 400A isol. 446mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 433 Sammelschiene 400A isol. 446mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000785P0434

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.324 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980009343

Sonepar Artikelnummer

121258542

Hersteller Artikelnummer

2CGD000785P0434

Hersteller Typ

KSFS 433

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000785P0434

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.324 kg

KSFS 433 Sammelsch. 400A isol. 446mm