Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSFS 443 Sammelschiene 400A isol. 569mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 443 Sammelschiene 400A isol. 569mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000785P0569

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 569 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980006977

Sonepar Artikelnummer

121258544

Hersteller Artikelnummer

2CGD000785P0569

Hersteller Typ

KSFS 443

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000785P0569

Ausführung:

sonstige

Länge:

569 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.425 kg

KSFS 443 Sammelsch. 400A isol. 569mm