Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - KSFS 483 Sammelschiene 400A Länge 1079mm Aluminium

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 483 Sammelschiene 400A Länge 1079mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000785P1079

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.806 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980009350

Sonepar Artikelnummer

121258550

Hersteller Artikelnummer

2CGD000785P1079

Hersteller Typ

KSFS 483

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000785P1079

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.806 kg

KSFS 483 Sammelschiene 400A Länge 1079mm Aluminium, ABB