Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSFS 640 A Sammelschiene 630A isol. 534mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 640 A Sammelschiene 630A isol. 534mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000787P0534

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.189 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980004881

Sonepar Artikelnummer

121258552

Hersteller Artikelnummer

2CGD000787P0534

Hersteller Typ

KSFS 640

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000787P0534

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.189 kg

KSFS 640 A Sammelsch. 630A isol. 534mm