Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSFS 643 A Sammelschiene 630A isol. 569mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 643 A Sammelschiene 630A isol. 569mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000787P0569

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.201 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980004898

Sonepar Artikelnummer

121258553

Hersteller Artikelnummer

2CGD000787P0569

Hersteller Typ

KSFS 643

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000787P0569

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.201 kg

KSFS 643 A Sammelsch. 630A isol. 569mm