Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSFS 648 A Sammelschiene 630A isol. 636mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 648 A Sammelschiene 630A isol. 636mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000787P0636

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 636 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980004904

Sonepar Artikelnummer

121258554

Hersteller Artikelnummer

2CGD000787P0636

Hersteller Typ

KSFS 648

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000787P0636

Ausführung:

sonstige

Länge:

636 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

45 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.223 kg

KSFS 648 A Sammelsch. 630A isol. 636mm