Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - KSFS 673 A Sammelschiene 630A isol. 950mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 673 A Sammelschiene 630A isol. 950mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000787P0950

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 950 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980009572

Sonepar Artikelnummer

121258557

Hersteller Artikelnummer

2CGD000787P0950

Hersteller Typ

KSFS 673

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000787P0950

Ausführung:

sonstige

Länge:

950 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

45 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.327 kg

KSFS 673 A Sammelsch. 630A isol. 950mm