Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSFS 698 A Sammelschiene 630A isol.1264mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSFS 698 A Sammelschiene 630A isol.1264mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000787P1264

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1264 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980004935

Sonepar Artikelnummer

121258558

Hersteller Artikelnummer

2CGD000787P1264

Hersteller Typ

KSFS 698

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000787P1264

Ausführung:

sonstige

Länge:

1264 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

45 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.430 kg

KSFS 698 A Sammelsch. 630A isol.1264mm