Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSNS 10181 N/PE-Schine 1000A, 2300mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSNS 10181 N/PE-Schine 1000A, 2300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGX043320165

  • Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 2300 mm

  • Breite - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980005345

Sonepar Artikelnummer

121299066

Hersteller Artikelnummer

2CGX043320165

Hersteller Typ

KSNS 10181

Hersteller Artikel Nr.:

2CGX043320165

Bemessungsstrom In:

1000 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

2300 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

45 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.680 kg

KSNS 10181 N/PE-Schine 1000A, 2300mm, ABB