ABB - KSNS 1083 Neutral busbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGX043320162
Bemessungsstrom In - 1000 A
Ausführung - sonstige
Länge - 1079 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980005314
Sonepar Artikelnummer
121299067
Hersteller Artikelnummer
2CGX043320162
Hersteller Typ
KSNS 1083
Hersteller Artikel Nr.:
2CGX043320162
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
1079 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
45 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.730 kg


