Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSNS 1098 KSIK Sammelschiene 1000A Länge 1264mm Aluminium N/PE

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSNS 1098 KSIK Sammelschiene 1000A Länge 1264mm Aluminium N/PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGX043320343

  • Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1264 mm

  • Breite - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980009763

Sonepar Artikelnummer

121299068

Hersteller Artikelnummer

2CGX043320343

Hersteller Typ

KSNS 1098 KSIK

Hersteller Artikel Nr.:

2CGX043320343

Bemessungsstrom In:

1000 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

1264 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

45 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.020 kg

KSNS 1098 KSIK Sammelschiene 1000A Länge 1264mm Aluminium N/PE, ABB