Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSNS 1098 N/PE-Schiene 1000A, 1212mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSNS 1098 N/PE-Schiene 1000A, 1212mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGX043320169

  • Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1212 mm

  • Breite - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980009671

Sonepar Artikelnummer

121258877

Hersteller Artikelnummer

2CGX043320169

Hersteller Typ

KSNS 1098

Hersteller Artikel Nr.:

2CGX043320169

Bemessungsstrom In:

1000 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

1212 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

45 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.940 kg

KSNS 1098 N/PE-Schine 1000A, 1212mm