Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSNS 443 N/PE-Schine 400A, 569mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSNS 443 N/PE-Schine 400A, 569mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGX043320052

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 569 mm

  • Breite - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980006991

Sonepar Artikelnummer

121299072

Hersteller Artikelnummer

2CGX043320052

Hersteller Typ

KSNS 443

Hersteller Artikel Nr.:

2CGX043320052

Bemessungsstrom In:

400 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

569 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.340 kg

KSNS 443 N/PE-Schine 400A, 569mm, ABB