ABB - KSST 316/23 Sammelschienenhalter 3-polig für Sammelschienen 400A bis 1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGX053320106
Polzahl - 3
Schienenabstand - 85 mm
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980005406
Sonepar Artikelnummer
121299204
Hersteller Artikelnummer
2CGX053320106
Hersteller Typ
KSST 316/23
Hersteller Artikel Nr.:
2CGX053320106
Polzahl:
3
Schienenabstand:
85 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.800 kg
KSST 316/23 Sammelschienenhalter 3-polig für Sammelschienen 400A bis 1600A, ABB


