Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KSST 325 CSS-F Sammelschienenh. 2500A

ABB
kopierenkopieren
ABB - KSST 325 CSS-F Sammelschienenh. 2500A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGX053320249

  • Polzahl - 3

  • Schienenabstand - 85 mm

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980049820

Sonepar Artikelnummer

121299206

Hersteller Artikelnummer

2CGX053320249

Hersteller Typ

KSST 325 CSS-F

Hersteller Artikel Nr.:

2CGX053320249

Polzahl:

3

Schienenabstand:

85 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.200 kg

KSST 325 CSS-F Sammelschienenh. 2500A, ABB