ABB - KSST 36 Busbar support

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGX053320186
Polzahl - 3
Schienenabstand - 85 mm
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980011650
Sonepar Artikelnummer
121299207
Hersteller Artikelnummer
2CGX053320186
Hersteller Typ
KSST 36
Hersteller Artikel Nr.:
2CGX053320186
Polzahl:
3
Schienenabstand:
85 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
Support for 400 and 630 A busbars. Used to split busbar systems for metering with current transformers


